{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18FDD | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment hart | 125 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.000 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 65 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V, 2-Gang, FIXTEC | |
USP2 | ohne Akku, im Transportkoffer, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13 |
Artikelnummer | 070211 M18FDD2 | |
EAN / GTIN | 4002395810420 | |
Herstellernummer | 4933451063 |