{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 12 V | |
Herstellerbezeichnung | ASCM 12QC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkukapazität | 2,5 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
maximales Drehmoment weich | 20 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 40 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 400 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 700 min-1 | |
maximale Drehzahl 3. Gang | 1.400 min-1 | |
maximale Drehzahl 4. Gang | 2.500 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, geeignet für Holz und Stahl |
Artikelnummer | 070204 71161061 | |
Herstellernummer | 71161061000 |