Messuhr ø 40 mm, Abl. 0,01 mm 5 mm

Artikel-Nr.: 0701101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0701101
EAN / GTIN 4029713219970
Herstellernummer 0701101
L-Nummer L40510 846

Beschreibung

Ausführung:

  • Leichtes Gehäuse aus Polyamid
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • DIN 878

Beschreibung:

Kleinmessuhr, Messbereich 5mm. Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 0,5mm. Außenring-Ø 40mm. Der Messbolzen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Einspannschaft Ø 8mm h 6, auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 0,5 mm
  • Messspanne in mm: 5 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 0,6 N