Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100mm (digital) - Temperatursensor, kabelgebunden

Artikel-Nr.: 0635 9372
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0635 9372
EAN / GTIN 4029547018947
Herstellernummer 0635 9372
L-Nummer L40540 478

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Flügelradsonde mit dem passenden testo-Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperaturen bis +70 °C zu messen
  • Hochpräzise Flügelradsonde inklusive Temperaturfühler - Merkmale
  • Nutzen Sie das Festkabel am Handgriff, um die Flügelradsonde mit dem Messgerät zu verbinden (bitte separat bestellen)
  • Das übersichtliche Messmenü für den Volumenstrom ermöglicht eine intuitive Bedienung des Messgerätes. Durch die komfortable Eingabe von Größe und Geometrie des Kanalquerschnitts wird der Volumenstrom exakt berechnet. Zeit- und Mehrpunktmittelwertberechnung, mittlerer Volumenstrom, aktueller Messwert und Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt
  • Besonders praktisch: Per Knopfdruck auf der Flügelradsonde lässt sich das Messgerät bedienen. Zum Beispiel, um einzelne Messwerte für die Mehrpunkt-Mittelwertberechnung zu speichern oder Messreihen für die Mittelwertberechnung über die Zeit zu starten und zu stoppen
  • Platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Geräte
  • Endlos vielseitig: Ein Universalhandgriff lässt sich an alle Messköpfe anschließen - so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Geräten und sparen Platz
  • Bestellen Sie den Bluetooth®-Handgriff, um Ihre Messung noch komfortabler zu gestalten und weniger Kabelsalat im Koffer zu garantieren. Dieser überträgt die Messwerte aus einer Entfernung von bis zu 20 Metern an das Messgerät. Bei Bedarf können Sie die Flügelradsonde auch mit dem ausziehbaren Teleskop mit 90°-Winkel und bei Bedarf mit der Teleskopverlängerung ausstatten (beides separat bestellbar; in Kombination 2 m lang)
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Mit der digitalen Flügelradsonde erhalten Sie außergewöhnlich genaue Messergebnisse, denn mit dem Messgerät gehören Messunsicherheiten der Vergangenheit an. Sie müssen nur den Sondenkopf zur Kalibrierung einschicken - so bleibt das Messgerät im Dauereinsatz
  • Einsatzgebiete der hochpräzisen Flügelradsonde
  • Luft-/Deckenauslässe: Mit der Flügelradsonde lassen sich Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom an Luftauslässen ermitteln. Dank der geringen Anfahrgeschwindigkeit von 0,1 m/s ist die Flügelradsonde ideal für laminare Strömungsmessungen in Reinräumen geeignet
  • Bei der schleifenförmigen Abtastung des Gitterquerschnitts werden die Luftgeschwindigkeitswerte integriert und über eine große Fläche von 100 mm gemittelt. Dadurch werden bei der Schleifenmessung präzise Messergebnisse erzielt
  • Für Messungen an Deckenauslässen: Das ausziehbare Teleskop (1,0 m lang) mit gut ablesbarer Skalierung und 90°-Winkel lässt sich leicht an der Flügelradsonde anbringen. Der 90°-Winkel sorgt dafür, dass die Sonde korrekt unter der Decke positioniert wird. Für hohe Decken können Sie auch die Teleskopverlängerung verwenden, mit der Sie eine Gesamtlänge von 2 m erreichen (Teleskopverlängerung und Teleskopverlängerung bitte separat bestellen)
  • Blechauslässe, Lüftungsgitter und Drallauslässe: Für bequeme und genaue Messungen an Plattenauslässen und Lüftungsgittern empfehlen wir die Verwendung der Flügelradsonde mit dem Trichterset testovent 417 (bitte separat bestellen). Damit ist eine einfache Prüfung der ein- und ausströmenden Luft - etwa bei der kontrollierten Wohnraumlüftung - gewährleistet
  • Wenn Sie zusätzlich den Volumenstromgleichrichter (bitte separat bestellen) einsetzen, lässt sich eine beeindruckend hohe Genauigkeit bei Messungen an Drallauslässen erzielen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb