Endmaßprüfsatz für Messschieber GG 1, m. Ring, 6-teilig

Artikel-Nr.: 0633836
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0633836
    EAN / GTIN 4029713234904
    Herstellernummer 0633836
    L-Nummer L40510 36

    Beschreibung

    Ausführung:

    • De ISO 3650
    • Spezialstahl, gehärtet
    • Toleranzklasse 1
    • Lieferung mit: Einstellringen 4 mm und 25 mm

    Beschreibung:

    Endmaßprüfsatz für Messschieber GG 1, m. Ring, 6 teilig

    Merkmal:

    • Nennmaß: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm
    • Nennmaß mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb