Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA XL

Artikel-Nr.: 06188000GE
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
    Produktart Thermojacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06188000GE
    EAN / GTIN 4059952580999
    Herstellernummer 06188000GE
    L-Nummer L00590 1844

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA XL, Der beheizte Hoodie GHH 12+18V XA ist die perfekte Midlayer-Option gegen kalte Temperaturen und schlechtes Wetter
    • Kombiniert mit einer dünnen, wind- und wasserabweisenden Jacke ist er alles, was man braucht, um bei jeder Arbeit warm zu bleiben
    • Das Wetter ist immer unberechenbar, aber mit der perfekten Wärmeverteilung dank seiner drei Heizzonen hält dieser Hoodie den Oberkörper den ganzen Tag lang warm
    • Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-Volt-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
    • Der integrierte Port im Akku-Adapter ermöglicht spielend leichtes Laden USB-betriebener Geräte und bietet somit noch mehr Komfort
    • Die Versorgung der Heizpads des Hoodies erfolgt über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-V-Akku von Bosch

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 12, V
    • Farbe: Schwarz
    • Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
    • Größe: XL
    • Verfügbare Farben: Schwarz

      Lieferumfang:

      • Akkuadapter GAA 12V-21 Professional
      • Ladegerät GAL 12V-20 Professional
      • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah

      Passende Produkte

      Zubehör

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb