Combo Kit 3-tlg. 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-7/GBH 18V-22, 2x Akku, Schnellladegerät

Artikel-Nr.: 0615A50035
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
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615A50035
EAN / GTIN 4053423251043
Herstellernummer 0615A50035

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit 3-tlg
  • kit 18V: GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen

Merkmal:

  • Volumen: 58,24 dm3
  • Bruttogewicht: 12,345 kg
  • Nettogewicht: 2,312 kg
  • Abmessung Breite: 350 mm
  • Abmessung Höhe: 320 mm
  • Abmessung Länge: 520 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb