• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 1 x 2.0 Ah, 1 x 4.0 Ah, Zubehör-Set in Tasche

Artikel-Nr.: 0615990G6L
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990G6L
EAN / GTIN 3165140800624
Herstellernummer 0615990G6L
L-Nummer L00590 784

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professional-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 + 1 x 2,0 Ah- + 1 x 4,0 Ah-Akku + 39-teile Zubehör-Set in Handwerkertasche
  • Bestes Arbeitsergebnis dank perfekter Kombination aus Elektrogeräten und Zubehör
  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional
  • 1 x Akku GBA 12V 2Ah
  • 1 x Akku GBA 12V 4Ah
  • Beutel, Schnellladegerät AL 1115 CV
  • 7-teile Metallbohrer-Set
  • 7-teile Holzbohrer-Set
  • 25tlg

Merkmal:

  • Schlüsselbotschaft Aktion: Bestes Arbeitsergebnis dank perfekter Kombination aus Elektrogeräten und Zubehör.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb