• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Unterlagsfolien rostfrei VPE 5 St. 150 x 500 x 0,20 mm

Artikel-Nr.: 0613838
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613838
EAN / GTIN 4029713280567
Herstellernummer 0613838
L-Nummer L40510 2303

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, 150 x 500 mm, 5 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien, rostfrei. Abmessung 150x500mm. Dicke 0,20mm. VE 5 Stück.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Nennmaß mm: 0,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb