• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Unterlagsfolien C-Stahl VPE 10 St. 50 x 300 x 0,03 mm

Artikel-Nr.: 0613614
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613614
EAN / GTIN 4029713280161
Herstellernummer 0613614
L-Nummer L40510 1122

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, 50 x 300 mm, 10 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien aus C-Stahl. Abmessung 50x300mm. Dicke 0,03mm. VE 10 Stück.

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,03 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb