• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Lehrenband rostfrei 5 m x 100 mm 0,15 mm

Artikel-Nr.: 0613334
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613334
EAN / GTIN 4029713279844
Herstellernummer 0613334
L-Nummer L40510 2484

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, Breite 100 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband, rostfrei. 5m lang, 100mm breit, Dicke 0,15mm

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 0,15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb