Lehrenband C-Stahl 5 m x 25 mm 0,80 mm

Artikel-Nr.: 0613156
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0613156
EAN / GTIN 4029713279530
Herstellernummer 0613156
L-Nummer L40510 2476

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, Breite 25 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband aus C-Stahl, 5m lang, 25mm breit, Dicke 0,80mm

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 0,8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb