SATZ IMICRO DIGITAL 6-12MM

Artikel-Nr.: 06130221
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Tiefenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06130221
    EAN / GTIN 7630041117202
    Herstellernummer 06130221
    L-Nummer L41140 374

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messbereich [mm]: 6 ÷ 12
    • Messbereich [in]: .2362 ÷ .4724
    • Auflösung [mm]: 0.001
    • Auflösung [in]: .00005

    Beschreibung:

    Satz digitale Innenmessschrauben IMICRO, 6-12 mm

    Merkmal:

    • Null: Schwebend
    • Flächen messen: Gehärteter Stahl
    • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
    • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
    • Datenausgänge: Opto-RS232
    • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
    • Einheiten: Mm
    • Im Lieferumfang enthalten: Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

    Norm:

    DIN 863 T4
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb