• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

IMICRO DIGITAL 5,5-6,5MM

Artikel-Nr.: 06130104
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
Messtechnik digital
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06130104
EAN / GTIN 7630041116946
Herstellernummer 06130104

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 5,5 ÷ 6,5
  • Messbereich [in]: .2165 ÷ .2559
  • Max. Zulässige Fehler [µm]: 4
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [µm]: 4
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Maß A [mm]: 2
  • Maß A [Zoll]: .07
  • Maß B [mm]: 1.5
  • Maß B [Zoll]: .05
  • Maß C [mm]: 25
  • Maß C [Zoll]: .98

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube IMICRO, 5,5-6,5 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb