Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 D

Artikel-Nr.: 0611265100
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
    Produktart Bohrhammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0611265100
    EAN / GTIN 3165140604062
    Herstellernummer 0611265100
    L-Nummer L00590 83

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 D, Der GBH 8-45 D Professional ist durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten ein kabelgebundenes Allroundtalent im SDS max Bohrhammer Segment
    • Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max Aufgaben mühelos zu erledigen
    • Dieser Bohrhammer verfügt außerdem über robuste Metallkomponenten für eine lange Lebensdauer
    • Sein starker Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 45 mm sowie für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Stein
    • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
    • Ferner verfügt der GBH 8-45 D Professional über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl

    Merkmal:

    • Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: 80 - 80 mm
    • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 - 45 mm
    • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 125 mm
    • Gewicht: 8.2 kg
    • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 125 mm
    • Max. Bohr-Ø Holz: 80 mm
    • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 45 mm
    • Nenndrehzahl: 0 - 305 min-1
    • Nenneingangsleistung: 1500 W
    • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 20 - 40 mm
    • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 12.5 J
    • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1380 - 2720 bpm
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 116 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 310 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 540 mm
    • Werkzeugaufnahme: SDS max

      Lieferumfang:

      • Zusatzgriff
      • Fetttube
      • Maschinentuch
      • Handwerkerkoffer
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb