Fühlerlehre Messing 20 Blatt 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 0607403
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0607403
EAN / GTIN 4029713283674
Herstellernummer 0607403
L-Nummer L40510 504

Beschreibung

Ausführung:

  • Konische Klingen
  • Breite 10 mm
  • Klingenlänge 100 mm
  • Sicherungsmutter
  • Antimagnetisch

Beschreibung:

Fühlerlehre aus Messing (antimagnetisch) mit Feststellmutter. Bestehend aus 20 Fühlerlehrenblättern, Blattlänge 100mm. Messbereich 0,05-1,00mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0,05 - 1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb