Ausführung:
- Messbereich [mm]: 0 ÷ 30
- Messbereich [in]: 0 ÷ 1.2
- Max. zulässige Fehler [µm]: 4
- Max. zulässiger Parallelitätsfehler [µm]: 2
- Auflösung [mm] : 0.001
- Auflösung [in]: .00005
- Abmessung A [mm]: 163
- Abmessung B [mm]: 66
- Abmessung C [mm]: Ø 6,5
- Maß D [mm]: 22
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube, 0-30 mm, MICROMASTER EASY
Merkmal:
- Nullpunkt: Schwimmend
- Material: Einsätze: Wolframkarbid
- Gewindesteigung: 0,5 mm
- Schutzart: IP54; IP40 (mit opto-RS232)
- Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
- Funktion(en): Standby nach 10 min; Displaysperre (außer EASY)
- Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 Stunden
- Messkraft: ≤ 10 N
- Einheiten: mm / in
- Batterietyp: CR2032 Knopfbatterie
Norm:
DIN 863 T1
Lieferumfang:
Bügelmessschraube; Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung