Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 D, solo

Artikel-Nr.: 0601B51000
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B51000
EAN / GTIN 4059952613239
Herstellernummer 0601B51000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die kabellose GCM 18V-216 D Professional bietet maximale Schnittleistung dank ihres BITURBO Brushless-Antriebs kombiniert mit einem ProCORE18V-Akku.
  • Die mobile Kapp- und Gehrungssäge ermöglicht durch ihre abnehmbaren Werkstückauflagen und langen Tischverlängerungen eine gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke.
  • Ihre beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Drehschalter für die Neigungsverriegelung sorgt für mehr Komfort und Flexibilität bei anspruchsvollen Schnitten.
  • Die GCM 18V-216 D Professional ist vielseitig einsetzbar für Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff.
  • Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel.
  • Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • Für eine ausreichende Laufzeit werden 8 Ah oder 12 Ah empfohlen.
  • Sie ist auch kompatibel mit allen Bosch Saugern, GTA-Arbeitstischen und Sägeblättern für Akku-Kapp- und Gehrungssägen.
  • Die leichte Akku-Kapp- und Gehrungssäge bietet verschiedene einhändige oder beidhändige Trageoptionen und ist dank ihrer kompakten Bauweise leicht zu transportieren.
  • Durch den Doppellinienlaser mit Laserlinien links und rechts des Sägeblatts ermöglicht sie präzisere Schnitte.

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm

Lieferumfang:

  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)
  • 2 x Werkstückauflage (flexibel einsteckbar) (1 609 B07 675)
  • Staubbeutel (2 608 000 841)
  • Klemme (1 609 B06 930)
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb