Tischsäge GTS 635-216 und Arbeitstisch GTA 560

Artikel-Nr.: 0601B42001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601B42001
EAN / GTIN 3165140975421
Herstellernummer 0601B42001
L-Nummer L00590 1214

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tischsäge GTS 635-216, Die GTS 635-216 Professional ist die kompakte und dennoch leistungsstarke Tischkreissäge für verschiedenste Projekte
  • Ihr kraftvoller 1.600-Watt-Motor ist ideal für eine Schnitthöhe bis 70 mm und Schnittbreite bis 635 mm
  • Das geringe Gewicht von nur 22 kg, ihre ergonomischen Griffe und die geschützte Verstaumöglichkeit direkt am Gerät gewährleisten einen wirklich einfachen und sicheren Transport
  • Die Tischkreissäge arbeitet extrem präzise und ist dank integriertem Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung außergewöhnlich vielseitig
  • Die GTS 635-216 Professional wurde zum Sägen von beliebigen Größen sowie für Längs- und verdeckte Schnitte konzipiert, vor allem bei Plattenmaterialien, Holz, Holzverbundstoffen und Laminat
  • Sie ist kompatibel mit verschiedenen Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Click & Clean System für die professionellen Elektrowerkzeuge von Bosch
  • Die Tischkreissäge ist mit Spindelarretierung, Sanftstartfunktion, Wiederanlaufschutz und einen Sicherheitsschalter für erhöhten Anwenderschutz ausgestattet

Merkmal:

  • Gewicht: 22.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min
  • max. Schnittkapazität rechts: 635 mm
  • Neigungseinstellung: 45 ° L / 0 ° R
  • Nenneingangsleistung: 1600 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 216 mm
  • Spannung: 240 V
  • Tischgröße: 500 x 658 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 658 x 500 x 332 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 1.6 mm, 22
    • Karton
    • Arbeitstisch GTA 560 Professional
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb