• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Klebepistole GKP 200 CE

Artikel-Nr.: 0601950703
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
Produktart Heißklebepistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601950703
EAN / GTIN 3165140058933
Herstellernummer 0601950703
L-Nummer L00590 252

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klebepistole GKP 200 CE, Die Klebepistole GKP 200 CE Professional bietet hohe Leistung und große Flexibilität
  • Sie verfügt über zwei elektronisch geregelte Heizelemente für schnelles Aufheizen innerhalb von vier Minuten und hält eine konstante Arbeitstemperatur
  • Die Klebeleistung von 30 g/min sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt und hohe Haftkraft
  • Außerdem lässt sich das Kabel für kabelloses Arbeiten abnehmen, was mehr Mobilität bei der Verwendung ermöglicht
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Kleben verschiedenster Materialien
  • Die GKP 200 CE Professional verfügt außerdem über eine auswechselbare Düse und variable Geschwindigkeit

Merkmal:

  • Aufheizzeit: 4 s
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Heizelemente, Anzahl: 2 Stck
  • Kaltstufe, 50°C: nein
  • Klebeleistung: 30 g/min
  • Nenneingangsleistung: 500 W
  • Schmelzkleber, Länge max.: 200 mm
  • Schmelzkleber, Ø: 11 mm
  • Stufenlose Temperaturregelung: nein
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 175 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 205 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Extralange Düse
    • Abnehmbares Kabel 3.5 m
    • Universaldüse
    • Breitschlitzdüse
    • 8 x Klebestick 200 mm (separat erhältlich als 11er-Pack: 1 609 201 396)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb