Winkelschleifer GWS 27-230 PR

Artikel-Nr.: 06018C7100
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
    Artikelnummer 06018C7100
    EAN / GTIN 4053423252446
    Herstellernummer 06018C7100

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschleifer GWS 27-230 PR, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen und gleichzeitig leistungsstarken Winkelschleifer kann eine Herausforderung sein
    • Der GWS 27-230 PR Professional erledigt dank seiner hohen Leistung schwierige Arbeiten schneller
    • Sein kraftvoller 2.700-W-Motor sorgt für mehr Effizienz, indem er mehr Material in kürzerer Zeit abträgt
    • Der Haupthandgriff sorgt für bequemes Handling und lässt sich auf Knopfdruck um 90° drehen
    • So hast du immer den perfekten Griff – ob fürs Schleifen oder Trennen
    • Die Sperrfunktion gewährleistet, dass das Werkzeug erst startet, wenn der Haupthandgriff vollständig um 90° gedreht und mit einem „Klick“ eingerastet ist
    • Darüber hinaus ist der GWS 27-230 PR Professional mit KickBack Control, PROtection-Schalter und Vibration Control ausgestattet
    • Der GWS 27-230 PR Professional ist das Werkzeug der Wahl zum Schleifen und Trennen von Metall, Stein und Fliesen
    • Er bietet Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und eine praktische, schlüssellose Haube für Schleifanwendungen
    • Kompatibel mit der Absaughaube GDE 230 FC-T Professional
    • Karton
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schnellverstellbare Schutzhaube
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Zweilochschlüssel

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 2700 W
    • Abmessung Breite: 195 mm
    • Abmessung Höhe: 140 mm
    • Abmessung Länge: 605 mm
    • Bemessungs-Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
    • Bohrung, Ø: 22.2 mm
    • Bruttogewicht: 8,125 kg
    • Gewicht: 6.3 kg
    • Haupthandgriff: D-Griff
    • Leerlaufdrehzahl: 5200 - 6500 min-1
    • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 6500 min-1
    • Leerlaufdrehzahl, von: 5200 min-1
    • Nettogewicht: 5,896 kg
    • Scheiben-Ø: 230 mm
    • Schleifspindelgewinde: M14
    • Schleiftopf, Ø: 110 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 4.5 m/s²
    • Service Geräte: D
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Spannungsbereich: 220 - 240 V
    • Spannungsbereich, bis zu: 240 V
    • Spannungsbereich, von: 220 V
    • Topfbürste, Ø: 100 mm
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
    • Volumen: 16,517 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb