Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, L-BOXX 238

Artikel-Nr.: 06016C1102
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016C1102
EAN / GTIN 4059952648422
Herstellernummer 06016C1102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die kompakte Akku-Kreissäge GKS 18V 57-2 L Professional – mit linksseitigem Sägeblatt – liefert dank ihres kraftvollen, bürstenlosen Motors eine beeindruckende Leistung.
  • Das 165-mm-Sägeblatt erlaubt eine Schnitttiefe von 57 mm bei 90°-Schnitten und wurde für kabelfreies Arbeiten optimiert, so dass sowohl ein schneller Schnittfortschritt als auch eine maximale Akkulaufzeit gewährleistet sind.
  • Sie ist mit einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System kompatibel ist.
  • Dies fördert eine hohe Staubabsaugeffizienz und garantiert dem Anwender einen höheren Gesundheitsschutz.
  • Die GKS 18V 57-2 L Professional eignet sich zum Sägen von Holz und Holzverbundstoffen.
  • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System.
  • Für maximale Leistung ProCORE ≥ 5,5 Ah verwenden.
  • Sie ist mit Schnellbremssystem, Staubblasfunktion, LED-Licht, Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle und Spindelarretierung ausgestattet.
  • Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24 (2 608 842 861)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)
  • 1 x Parallelanschlag (2 608 000 822)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb