Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, solo

Artikel-Nr.: 06016C1100
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016C1100
EAN / GTIN 4059952610627
Herstellernummer 06016C1100
L-Nummer L00590 1751

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GKS 18V-57 Professional ist die 18-V-Akku-Kreissäge für schnellen Sägefortschritt und kraftvolle Schnitte bis 57 mm.
  • Durch ihre Leistungsstärke eignet sie sich für verschiedenste Sägearbeiten, besonders auf Baustellen oder wo sonst eine starke Sägekraft erforderlich ist.
  • Eine schnelle Motorbremse stoppt für erhöhten Anwenderschutz sofort das Sägeblatt.
  • Durch ihr stabiles Design mit einer Grundplatte aus Stahl und eine Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss ist die Säge äußerst robust.
  • Die GKS 18V-57 Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF.
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.
  • Die GKS 18V-57 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf und Spindelarretierung.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb