Akku-Stichsäge GST 18V-125 B, solo

Artikel-Nr.: 06015B3001
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015B3001
EAN / GTIN 4059952589008
Herstellernummer 06015B3001
L-Nummer L00590 1772

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das robuste Design und der kraftvolle bürstenlose Motor der GST 18V-125 B Professional (mit Bügelgriff) sorgen für eine hervorragende Laufzeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs.
  • Die Akku-Stichsäge mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis in ihrem Segment ist ein zuverlässiger Problemlöser für alle Anwendungen.
  • Die GST 18V-125 B Professional bietet eine einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub, Staubblasfunktion und Drehzahlvorwahl fokussiert ist.
  • Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien.
  • Mit Adapter kann sie mit Führungsschienen verwendet werden.
  • Das Werkzeug ist kompatibel mit externer Staubabsaugung und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
  • Die Fußplatte der GST 18V-125 B Professional kann bis auf einen Winkel von 45° für Neigungsschnitte eingestellt werden.
  • Das Werkzeug wird mit einer abnehmbaren Kunststoff-Abdeckhaube für den Schutz von empfindlichen Werkstücken geliefert.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
  • Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065)
  • Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P17 472)
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

Passende Produkte

Zubehör