Akku-Holznagler GNH 18V-64 MD, im Karton

Artikel-Nr.: 0601482200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601482200
EAN / GTIN 4053423252606
Herstellernummer 0601482200

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Holznagler GNH 18V-64 MD, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben
  • Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-64 MD Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont
  • Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst
  • Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel
  • Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Kronenleisten, Balustern an Treppengeländern und Täfelungen
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
  • Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Nagelstaubeseitigung
  • Geeignet für folgende Nägel: 32-64 mm, 15 ga (1,8 mm) und 34° Magazinwinkel
  • Karton

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 330 mm
  • Abmessung Höhe: 110 mm
  • Abmessung Länge: 425 mm
  • Bruttogewicht: 3,9 kg
  • Nettogewicht: 3,1 kg
  • Volumen: 15,428 dm3

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb