• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX 238

Artikel-Nr.: 0601482001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601482001
EAN / GTIN 4053423252897
Herstellernummer 0601482001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben
  • Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-64-2 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont
  • Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst
  • Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel
  • Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Kronenleisten, Balustern an Treppengeländern, Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), Täfelungen und Sockelleisten
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
  • Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Nagelstaubeseitigung
  • Geeignet für folgende Nägel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) und 20° Magazinwinkel
  • L-BOXX 238

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 254 mm
  • Abmessung Länge: 444 mm
  • Bruttogewicht: 6,216 kg
  • Nettogewicht: 3,1 kg
  • Volumen: 40,599 dm3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb