• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Akku-Holznagler GNH 18V-64

Artikel-Nr.: 0601481100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601481100
EAN / GTIN 4059952581699
Herstellernummer 0601481100
L-Nummer L00590 1677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nagler GNH 18V-64
  • Der Akku-Stauchkopfnagler GNH 18V-64 Professional ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung von Weichholz, Hartholz oder Verbundmaterial
  • Dieser Akku-Nagler braucht weder Kompressor und Luftschlauch noch eine teure Gaskartusche – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen
  • Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt
  • Für höchste Genauigkeit kann die Versenktiefe beim GNH 18V-64 präzise eingestellt werden
  • Zu seinen Anwendungsbereichen gehören Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz oder Hartholz und Verkleidungen aus Verbundmaterial
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GNH 18V-64 Professional bietet eine Einzelschussauslösung für Stiftkopfnägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm
  • Das neue Design des Akku-Naglers erlaubt es dem Anwender, das Werkzeug bei Arbeitsunterbrechungen bequem abzulegen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Auslösesystem: Einzelauslösung
  • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
  • Magazin Winkel: 20 °
  • Magazinkapazität: 105 Stck
  • Nagellänge: 32 - 64 mm
  • Nagel-Ø: 1.6 mm
  • Nageltyp: Stiftkopfnagel
  • Schwingungsemissionswert ah [Befestigung in Holz]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Befestigung in Holz]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb