• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Multi-Cutter GOP 40-30, im Karton

Artikel-Nr.: 0601231000
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
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601231000
EAN / GTIN 3165140817004
Herstellernummer 0601231000
L-Nummer L00590 434

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multi-Cutter GOP 40-30
  • Das GOP 40-30 Professional ist das starke, kabelgebundene Allrounder-Multifunktionswerkzeug in der Bosch StarlockPlus-Klasse
  • Es verfügt über einen 400-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt
  • Das Multifunktionswerkzeug verfügt über einen kleinen ergonomischen Handgriff für eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung
  • Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
  • Dieses Werkzeug eignet sich zum Anpassen von Türzargen, zum Entfernen von Fenstern sowie zum Schneiden von Rohren und Nägeln
  • Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden
  • Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System
  • Ferner verfügt der GOP 40-30 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, LED-Licht, Softgrip und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 1.5 kg
  • Leerlaufschwingzahl: 8000 - 20000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 400 W
  • Oszillationswinkel links und rechts: 1.5 °
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schaben]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 6.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 11.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schaben]: 6.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 3.0 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb