Thermodetektor GIS 1000 C, mit Akku-Adapter

Artikel-Nr.: 0601083300
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601083300
EAN / GTIN 3165140798587
Herstellernummer 0601083300
L-Nummer L00660 79

Beschreibung

Beschreibung:

  • Thermodetektor GIS 1000 C
  • Der Thermodetektor GIS 1000 C Professional ist die schnelle Lösung für eine genaue Anzeige und Dokumentation von Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit
  • Während der Messwertaufnahme erstellt die integrierte Kamera bequem Fotos für eine sofortige Anzeige mit den jeweiligen Messwerten
  • Detaillierte Daten werden schnell dokumentiert und können außerdem mit der Bosch Thermal App über eine Bluetooth®-Verbindung mit Remote-Geräten geteilt werden
  • Der Thermodetektor bietet eine Temperaturdokumentation für professionelle Anwender: fünf verschiedene Einstellungen für komplexe Oberflächen und Kontakttemperaturen
  • Berechnung von Taupunkt und Wärmebrücken
  • Anwendermodus für anwenderspezifische Werte
  • Professionelle Anwender können den Thermodetektor für ein breites Anwendungsspektrum nutzen
  • von der Schimmelgefahrbestimmung bis zur Prüfung auf Wärmebrücken
  • sowie genaue Kontaktmessungen bei reflektierenden Oberflächen
  • Flüssigkeiten und direkter Lufttemperatur
  • Neben dem Messen von Oberflächen- und Kontakttemperaturen erfasst der Umgebungssensor des GIS 1000 C Professional auch schnell die Umgebungsbedingungen und führt für ein noch breiteres Anwendungsspektrum präzise Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit durch
  • Ein übersichtliches User Interface ermöglicht eine intuitive Bedienung und liefert sehr genaue Ergebnisse in einem breiten Messbereich
  • Der GIS 1000 C Professional eignet sich nicht für medizinische Zwecke

Merkmal:

  • Volumen: 8,019 dm3
  • Bruttogewicht: 1,18 kg
  • Nettogewicht: 0,51 kg
  • Abmessung Breite: 210 mm
  • Abmessung Höhe: 111 mm
  • Abmessung Länge: 344 mm

Lieferumfang:

  • AA1 Alkaline Akku-Adapter
  • Quickstart Karte
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
  • Micro-USB-Kabel
  • L-BOXX-Einlage für Gerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb