Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22

Artikel-Nr.: 0601072S00
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
    Produktart Distanzmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601072S00
    EAN / GTIN 4059952518800
    Herstellernummer 0601072S00
    L-Nummer L00590 1491

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22
    • Der GLM 50-22 Professional hält rauen Bedingungen auf Baustellen stand
    • Sein IP65-Design bietet vollständigen Schutz vor Staubteilchen und Strahlwasser
    • während sein stoßabsorbierendes Gehäuse sogar Stürzen aus 1,5 m Höhe auf harten Beton standhält
    • Mit einer Taste für individuelle Anpassungen können bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen festgelegt werden
    • Sein intuitives User Interface unterstützt 30 Sprachen und bietet ein Farbdisplay
    • der Modus Große Zahlen sorgt für eine bessere Ablesbarkeit
    • Für eine selbsterklärende Anwendung verfügt er über eine neue Hilfsfunktion
    • die sämtliche Messoptionen anzeigt
    • Für Elektriker
    • Klimatechniker und Klempner ist er ideal für das Platzieren und Befestigen von Elementen an Holz
    • anderen Materialien oder Trockenbaukonstruktionen
    • Bei der Verwendung für den Innenausbau ist er perfekt für Maler
    • Bodenleger
    • Fliesenleger oder Zimmerer zum Berechnen des Materialbedarfs
    • Lange Batterielaufzeit
    • unabhängig davon
    • ob normale Alkali-Batterien oder der optionale Li-Ion-Akkupack verwendet werden

    Merkmal:

    • Abschaltautomatik: 5 min
    • Anzahl Speicherwerte: 10
    • Gewicht, ca.: 0.2 kg
    • Indirekte Höhenmessung: ja
    • Indirekte Längenmessung: nein
    • Integrierte Neigungsmessung: nein
    • Integrierte Zieloptik: nein
    • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
    • Laserfarbe: rot
    • Laserklasse: 2
    • Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
    • Messbereich: 0.05 - 50.00 m
    • Messgenauigkeit, typ.: ± 1.5 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
    • Messzeit max.: 4 s
    • Messzeit, typ.: < 0.5 s
    • Min/Max-Messung: ja
    • Stativ-Gewinde: 1/4″
    • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
    • Stoßschutz: bis 1.5 m
    • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
    • Timerfunktion: nein
    • Wandflächenfunktion: nein

      Lieferumfang:

      • Schutztasche
      • Trageschlaufe
      • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

      Passende Produkte

      Zubehör

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb