Optisches Nivelliergerät GOL 26 D

Artikel-Nr.: 0601068000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601068000
EAN / GTIN 3165140559317
Herstellernummer 0601068000
L-Nummer L00660 19

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optisches Nivelliergerät GOL 26 D
  • Extrem robust – ideal für den Außenbereich
  • Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz
  • Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle
  • Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: 100 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1.5 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Maßeinheit: 360 Grad
  • Nivelliergenauigkeit: ± 1.6 mm auf 30 m
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Vergrößerung: 26 x
  • Winkelgenauigkeit: 1°

    Lieferumfang:

    • Einstelldorn
    • Innensechskantschlüssel
    • Transportkoffer
    • Linsenschutz
    • Senklot

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb