Abgassonde mit Vorfilter - für Industriemotoren

Artikel-Nr.: 0600 7556
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
Produktart CO2-Sonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0600 7556
EAN / GTIN 4029547021350
Herstellernummer 0600 7556

Beschreibung

Beschreibung:

Die Abgassonde (in Verbindung mit dem entsprechenden Messgerät) leistet hervorragende Dienste bei professionellen Abgasmessungen an stationären Industriemotoren. Da sie komplett aus Metall besteht, wird ein Schmelzen des Griffs durch die Abstrahlungswärme des Abgaskanals verhindert. Die Abgassonde kann bei Abgastemperaturen von bis zu 1.000 °C eingesetzt werden. Messungen sind auch bei hohem Überdruck (bis max. 100 mbar an der Sondenspitze) möglich
  • Besonders geeignet für Messungen an Dieselmotoren dank Vorfilter
  • Durch die Ausstattung der Abgassonde mit einem Vorfilter ist sie ideal für Messungen an stationären Dieselmotoren. Der Vorfilter schützt die Gasentnahmesonde vor Dieselpartikeln. Der Vorfilter ist fest mit der Abgassonde verschweißt und kann daher nicht verrutschen oder verloren gehen
  • Ein zusätzlicher Partikelfilter befindet sich im Schlauch der Abgassonde und schützt vor weiteren Verunreinigungen
  • Ein zusätzliches Thermoelement ist ebenfalls auf Bestellung erhältlich. Es ermöglicht die parallele Messung der Temperatur im Abgas. Mit dem Thermoelement wird auch ein Hitzeschutzgriff geliefert, der ein Verbrennen am Metallgriff verhindert
  • Der Sondenschaft ist leicht austauschbar
  • Anwendungen
  • Die Abgassonde mit Vorfilter für Industriemotoren eignet sich (in Kombination mit einem kompatiblen Messgerät) für folgende Anwendungen:
  • Abgasmessung an Industriemotoren
  • Abgasmessung an Katalysatoren
  • Abgasmessung an anderen Industrieanlagen mit hohem Überdruck

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb