• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Feuchte-/Temperaturfühler mit Kabel

Artikel-Nr.: 0572 2155
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 2155
EAN / GTIN 4029547017490
Herstellernummer 0572 2155
L-Nummer L40540 378

Beschreibung

Beschreibung:

Der Feuchte-/Temperaturfühler eignet sich zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder in Klima-/Lüftungskanälen
  • Der Feuchte-/Temperaturfühler wird durch einfaches Einstecken mit dem Gerät/Datenlogger verbunden
  • Die Anwendungen im Überblick
  • Nutzen Sie die hochpräzise Feuchte- und Temperatursonde (mit einem entsprechenden Messgerät) für folgende Anwendungen:
  • Messung der relativen Feuchte und Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder in Klima-/Lüftungskanälen
  • Überprüfung der thermischen Behaglichkeit
  • Sicherung des Prozessklimas in Reinräumen
  • Überprüfung der korrekten Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten zur Einhaltung von Qualitätsstandards
  • Immer zuverlässige Messergebnisse
  • Der Feuchtefühler zur Messung der relativen Feuchte hat dank der guten Luftströmung eine wesentlich schnellere Ansprechzeit im Vergleich zu einem in einem Gehäuse eingebauten Feuchtefühler. Dank seiner Langzeitstabilität können Sie auch nach Jahren noch mit zuverlässigen und korrekten Messergebnissen rechnen
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Der Feuchte-/Temperaturfühler bietet höchste digitale Messsicherheit. Mit der digitalen Sonde können die Messwerte direkt in der Sonde verarbeitet werden. Diese Technologie eliminiert die Messunsicherheit des Gerätes. Die Sonde kann allein (ohne Datenlogger) zur Kalibrierung eingeschickt werden.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb