testo 176 P1 - Datenlogger Druck, Temperatur und Feuchte

Artikel-Nr.: 0572 1767
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 1767
EAN / GTIN 4029547011184
Herstellernummer 0572 1767
L-Nummer L40550 46

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn Umgebungsbedingungen, zum Beispiel in einem Labor, sicher und hochgenau dokumentiert werden sollen, bietet sich der Datenlogger testo 176 P1 an. Er verfügt über einen integrierten Sensor, der den Absolutdruck im Bereich von 600 mbar bis 1100 mbar präzise misst
  • Bis zu zwei Temperatur-/Feuchtesensoren können zusätzlich an den 5-Kanal-Datenlogger testo 176 P1 angeschlossen werden. Hierfür steht Ihnen eine große Auswahl an Fühlern zur Verfügung
  • Das im Lieferumfang enthaltene Schloss schützt Ihre Logger vor unbefugtem Zugriff
  • Sicherheit und Komfort auf allen Ebenen
  • Der Datenlogger testo 176 P1 für Absolutdruck, Temperatur und Feuchte garantiert hohe Datensicherheit und zuverlässige Messergebnisse auf Basis moderner Messtechnik
  • Bei angeschlossenen Temperatur-/Feuchtefühlern zeigt der Datenlogger neben den aktuellen Messwerten auch den Taupunkt im Display an. Programmierte Grenzwerte, Min- und Maxwerte, Grenzwertverletzungen sowie die verbleibende Batterielebensdauer können Sie bequem am großen Display ablesen. Es ist also nicht notwendig, den Datenlogger an einem PC auszulesen, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen
  • Dank des großen Speichers für 2 Millionen Messwerte und der Batterielebensdauer von bis zu 8 Jahren können Sie die Daten auch bei kürzeren Messintervallen viel seltener auslesen. Die Standardbatterie (AA) kann vom Anwender jederzeit leicht ausgetauscht werden
  • Programmierung und Auswertung des Datenloggers
  • Für die Programmierung und Auslesung Ihres Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC können Sie zwischen drei Softwareversionen wählen:
  • ComSoft Basic Software - zum kostenlosen Download - für die schnelle Programmierung des Datenloggers sowie die einfache Datenauswertung
  • ComSoft Professional Software - optional erhältlich - bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur detaillierten Analyse von Absolutdruck-, Temperatur- und Feuchtewerten
  • ComSoft CFR 21 Part 11 Software - optional erhältlich - optimal für die speziellen Anforderungen des pharmazeutischen Sektors nach CFR 11 Part 11
  • Zur Programmierung des Datenloggers benötigen Sie ein USB-Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Übertragung der gespeicherten Messdaten vom Datenlogger auf einen PC kann ebenfalls per USB-Kabel oder über eine SD-Karte erfolgen. Beides können Sie als optionales Zubehör bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb