testo 552i - App-gesteuerte kabellose Vakuumsonde

Artikel-Nr.: 0564 2552
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0564 2552
EAN / GTIN 4029547023446
Herstellernummer 0564 2552
L-Nummer L40540 470

Beschreibung

Beschreibung:

Kabellose Vakuummessungen über nur einen Serviceanschluss: Die App-gesteuerte Vakuumsonde testo 552i mit Bluetooth erweitert das Portfolio der Testo Smart Probes. Sie liefert zuverlässige Messergebnisse, ist robust und einfach zu bedienen - die Vakuumsonde unterstützt optimal bei der ordnungsgemäßen Evakuierung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen

testo 552i - App-gesteuerte kabellose Vakuumsonde

  • Für kabellose, schlauchlose Vakuummessungen an Kälte- und Klimaanlagen und Wärmepumpen mit nur einem Serviceanschluss - ohne Kältemittelverlust
  • testo Smart App - alles im Blick: Vakuum schnell und einfach über eine grafische Darstellung in der App erkennen, mit Alarmierung bei kritischen Werten, z. z. B. durch Vibration des Smartphones
  • Automatische Verbindung über Bluetooth: Die Sonde verbindet sich mit der testo Smart App oder mit dem passenden digitalen Verteiler von Testo, z. B. testo 557s, testo 550s - so können Sie die Messwerte auch bequem auf dem großen Display Ihres Verteilers ablesen
  • Komfortables, robustes Gehäuse mit Schutzart IP 54
  • Eingebauter 45°-Winkel für die einfache Montage an jedem Serviceanschluss
  • Kontinuierlich hohe Leistung unter allen Bedingungen: Auf diese kabellose Vakuumsonde von Testo ist Verlass - sie verbindet bewährte Testo-Qualität mit exzellenter Robustheit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb