testo 805 - Infrarot-Thermometer

Artikel-Nr.: 0560 8051
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0560 8051
EAN / GTIN 4029547002434
Herstellernummer 0560 8051
L-Nummer L40550 106

Beschreibung

Beschreibung:

Überall; wo es um eine schnelle Prüfung der Oberflächentemperatur geht, bietet sich das Mini-Infrarot-Thermometer testo 805 an: Mit ihm können Sie z.B. bei Lebensmittelkontrollen im Supermarkt die Temperatur eingehender Waren erfassen oder auch ganze Kühlregale scannen
  • Doch nicht nur im Lebensmittelbereich (Industrie, Einzelhandel), sondern auch in der Haustechnik leistet das Testo-Infrarot-Thermometer zuverlässige Dienste
  • Leistungsstarkes Infrarot-Thermometer im Taschenformat Aufgrund seiner kleinen Größe (80 mm Höhe) ist das Infrarot-Thermometer besonders praktisch, denn es passt in jede Jackentasche und ist immer gleich griffbereit
  • Mit seiner 1:1-Optik eignet es sich für Temperaturmessungen im Nahbereich
  • Auf Knopfdruck misst das Testo-Infrarot-Thermometer berührungslos die Oberflächentemperatur des Messobjekts
  • Wenn Sie ganze Warenpaletten oder Kühlregale erfassen möchten; können Sie den Scan-Modus benutzen und eine Dauermessung durchführen
  • Zum Infrarot-Thermometer testo 805 ist optional die Schutzhülle TopSafe erhältlich
  • Sie bewahrt das Messgerät vor Schmutz und Wasser gemäß Schutzart IP 65
  • Damit bietet die Schutzhülle einen großen Nutzen u.a
  • im Lebensmittelbereich (Lebensmittelkontrollen o.Ä.); wo häufig mit feuchter Umgebung und Spritzwasser zu rechnen ist
  • Sie können das Infrarot-Thermometer testo 805 auch direkt mit TopSafe bestellen (0563 8051).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb