899/4/1 SB Universalhalter, 1/4″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05347100001
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05347100001
EAN / GTIN 4013288095268
Herstellernummer 05347100001
L-Nummer L60020 3008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
  • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
  • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
  • Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

Lieferumfang:

  • 899/4/1 SB Universalhalter, 1/4″ x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb