Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05135906001
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05135906001
    EAN / GTIN 4013288188335
    Herstellernummer 05135906001
    L-Nummer L60020 5183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz.
    • Inklusive 14 Klingen (davon 11 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation.
    • Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE.
    • Mit ergonomischen Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

    Vorteil:

    • Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
    • Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
    • VDE-Wechselklingen 154 mm lang
    • In robuster Falttasche
    • 16-teilig

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16-teilig; 1x Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm): 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb