7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05075850001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05075850001
EAN / GTIN 4013288228321
Herstellernummer 05075850001
L-Nummer L60020 5173

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7-teiliges Werkzeugset.
  • Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben.
  • Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente.
  • Schnellwechselhalter für hohe Robustheit.
  • Ideal für den Einsatz am Fahrrad.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb.
  • 6 zähharte Bits (50 mm lang), Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Vorteil:

  • Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen
  • Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
  • Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
  • Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
  • Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug

Lieferumfang:

  • 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7-teilig; 1x 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm: 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm; 2x 867/4 BTZ TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ Bits: 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb