Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in.lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Artikel-Nr.: 05074734001
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05074734001
EAN / GTIN 4013288106995
Herstellernummer 05074734001
L-Nummer L60020 1630

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendreher.
  • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
  • Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.
  • Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
  • Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Vorteil:

  • Einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb

Lieferumfang:

  • Serie 7400 ESD Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in.lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb