897/4 IMP R SB Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4″ x 75 mm

Artikel-Nr.: 05073990001
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073990001
EAN / GTIN 4013288157836
Herstellernummer 05073990001
L-Nummer L60020 2836

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen.
  • Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder.
  • Der Impaktor Halter hält zusätzlich lange und schwere Schrauben bombenfest.
  • Damit ist ein blitzschnelles und sicheres Ansetzen der Schraube möglich.
  • Ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten.
  • Sollte der Magnet situationsbedingt, z.
  • B.
  • bei Metallarbeiten, nicht gewünscht sein, kann der aus dem Schraubbereich herausgezogen und damit ausgeschaltet werden.
  • Einsatz vorwiegend bei manuellen Maschinenverschraubungen.
  • Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Antrieb: 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb
  • Zur Abfederung extremer Impulsspitzen durch Doppeltorsionsfeder
  • Mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Mit 1/4″ Sechskantantrieb

Lieferumfang:

  • 897/4 IMP R SB Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4″ x 75 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb