• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05073599001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073599001
EAN / GTIN 4013288170125
Herstellernummer 05073599001
L-Nummer L60020 2957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial.
  • Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.
  • Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
  • Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme.
  • Für TORX®- und TORX® BO (mit Bohrung) -Verschraubungen.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innen TORX® BO Schrauben zum Lösen von Sicherheitsverschraubungen
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • BlackLaser-Vergütung bietet optimalen Oberflächenschutz für eine lange Lebensdauer
  • Der Kugelkopf ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
  • Größenangabe der enthaltenen Winkelschlüssel abriebfest auf Clip

Lieferumfang:

  • 967/9 TX BO Multicolour 1 SB Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 9-teilig; 9x 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb