6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, 1/2″ x 177 mm

Artikel-Nr.: 05073283001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073283001
EAN / GTIN 4013288167385
Herstellernummer 05073283001
L-Nummer L60020 2713

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger, zölliger Ringratschen-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss.
  • Und noch viel mehr.
  • Schneller, besser, schöner.
  • Eben ein echter Joker.
  • Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel.
  • Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern.
  • Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
  • Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr.
  • Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
  • Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr.
  • Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
  • Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen.
  • Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit.
  • Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag
  • Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
  • Rückschwenkwinkel von nur 30°
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, 1/2″ x 177 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb