Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8-teilig

Artikel-Nr.: 05059040001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05059040001
    EAN / GTIN 4013288220554
    Herstellernummer 05059040001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 7 VDE Edelstahl-Wechselklingen, teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.
    • 1 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten.
    • In robuster Tasche.
    • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
    • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
    • Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

    Vorteil:

    • Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser
    • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
    • Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
    • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
    • Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8-teilig; 1x 3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless: 9 x 98 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, Edelstahl: TX 8x154 mm, TX 9x154 mm, TX 10x154 mm, TX 30x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, Edelstahl: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb