• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20-teilig

Artikel-Nr.: 05057770001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057770001
EAN / GTIN 4013288187994
Herstellernummer 05057770001
L-Nummer L60020 3880

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben in praktischer Bit-Box.
  • Extrahart.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • In praktischer Bit-Box mit leichter Entnahme

Lieferumfang:

  • Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20-teilig; 20x 867/1 TORX® Bits: TX 20 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb