Bit-Safe 43 Universal 1, 43-teilig

Artikel-Nr.: 05057450001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057450001
EAN / GTIN 4013288179951
Herstellernummer 05057450001
L-Nummer L60020 3340

Beschreibung

Beschreibung:

  • 43-teilig.
  • Robuste textile Box mit Bits für den universellen Einsatz.
  • 1 Universalhalter 899/4/1 mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Vorteil:

  • Die Bit-Safes in textiler Box überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Bits in Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Lieferumfang:

  • Bit-Safe 43 Universal 1, 43-teilig; 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z Bits: PH 2 x 25 mm; 3x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, 2x PH 2x50 mm; 9x 855/1 Z Bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 3x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, 2x PZ 2x50 mm; 20x 867/1 TORX® Bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb