• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Bit-Check 12 Metal 1, 12-teilig

Artikel-Nr.: 05057424001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057424001
EAN / GTIN 4013288179883
Herstellernummer 05057424001
L-Nummer L60020 3928

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Besonders für Metallanwendungen
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse

Lieferumfang:

  • Bit-Check 12 Metal 1, 12-teilig; 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 4x 867/1 TORX® Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 3x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb