• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bit-Check 6 V Universal 1, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05056478001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056478001
EAN / GTIN 4013288190802
Herstellernummer 05056478001
L-Nummer L60020 3725

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 50 mm lange Wera Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check.
  • Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion.
  • Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Bits mit Klemmfunktion für Innenvierkantschrauben
  • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3
  • Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 V Universal 1, 6-teilig; 6x 868/4 V Innenvierkant Bits: # 1x50 mm, 3x # 2x50 mm, 2x # 3x50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb