Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15-teilig

Artikel-Nr.: 05051066001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05051066001
EAN / GTIN 4013288229823
Herstellernummer 05051066001
L-Nummer L60020 5198

Beschreibung

Beschreibung:

  • 15-teiliges Ratschenschraubendreher-Set.
  • Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion.
  • Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne/Rückholwinkel 10°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.
  • Auch ″Zwirbeln″ ist möglich.
  • Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.
  • Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • 14 zähharte Bits für den universellen Einsatz (Kreuzschlitz Phillips, TORX®, Schlitz; Innensechskant und Innenvierkant), 89 mm lang; chemisch-vernickelt.

Vorteil:

  • Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
  • Im Griff integrierte Ratschenmechanik
  • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch ″gezwirbelt″ werden
  • Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15-teilig; 1x 838 RA-R M Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4″: 1/4″ x 123,5 mm; 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 3x 840/4 Z Bits: 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm; 3x 868/4 Innenvierkant Bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb