Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, Edelstahl, TX 10 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05033631001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05033631001
    EAN / GTIN 4013288220486
    Herstellernummer 05033631001
    L-Nummer L60020 5081

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • VDE Edelstahl-Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
    • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
    • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

    Vorteil:

    • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
    • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
    • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
    • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
    • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, Edelstahl, TX 10 x 154 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb